Square D HOM120DF strömbrytare används i distributionspaneler, lastcentraler och elpaneler för att skydda kretsar och anslutna enheter från potentiella faror. Denna enpoliga strömbrytare levereras med stickproppsmontering för effektiv och enkel installation och utbyte inom kompatibla elpaneler eller lastcentra. Denna UL-listade dubbelfunktionsbrytare erbjuder omfattande skydd mot överbelastning, kortslutning, ljusbågsfel och jordfel. Den har en klämterminal som rymmer två ledningar från 14 till 8 AWG koppar eller aluminium. Denna strömbrytare har en driftstemperatur på 104 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en kombination av ljusbågsfel och jordfelsbrytare?
A. En kombinerad ljusbågsbrytare upptäcker både serie- och parallellljusbågsfel, vilket hjälper till att förhindra elektriska bränder orsakade av lösa eller skadade ledningar, medan en jordfelsbrytare upptäcker obalanser i strömflödet mellan de varma och neutrala ledarna, vilket ger skydd mot elektriska stötar på grund av strömläckage till jord.
F. Vilket är det acceptabla trådintervallet för klämterminalen?
A. Klämterminalen kan rymma trådstorlekar från 14 till 8 AWG koppar eller aluminium.
F. Vad är kortslutningsströmmen för denna insticksbrytare?
A. Den har en kortslutningsström på 10kA.