Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOM24L70RB Lastcentrum Lug 70A 120 / 240VAC 1-fas | AG9FMQ 1D511

SQUARE D HOM24L70RB Lastcentrumklack 70A 120/240VAC 1-fas

Finns i lager
Artikel: AG9FMQ Modell: HOM24L70RBKorsreferens: 1D511
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
1 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLoad Center
Amps70
StrömbrytartypHEM
Djup4"
KapslingsmaterialStål
Höjd9.5 "
Antal platser2
Fas1
Kortslutningsström10kA
Spänning120 / 240 VAC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.403
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)26.42
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kapsling NEMA-betyg: 3R
    • Huvudströmbrytare eller huvudlugg: Huvudlucka
    • Max. Antal tandbrytare: 2
    • Rekommenderat ytskydd: Ingår
    • Bussmaterial: Tennpläterad aluminium
    • Rekommenderad jordstångssats: 5B717
    • Specialfunktioner: Topp- eller bottenmatning

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömbrytartypDjupHöjdFasSpänningBreddPris
SQUARE D QO24L70RB Lastcenter, svetsat galvannealed stål, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "1 918 kr
SQUARE D QO312L125GRB Lastcentrum 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "8 116 kr
SQUARE D QO318L200GRB Lastcenter 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC30 "9 816 kr
SQUARE D QO320L125GRB Lastcentrum 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.75 "10 159 kr
SQUARE D QO330L200GRB Load Center Lug 200A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "12 727 kr
SQUARE D QO342L225GRB Load Center Lug 225A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "24 178 kr
SQUARE D QO403L60NRB Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"3 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM24L70RB Lastcentrumklack 70A 120/240VAC 1-fas
1 527 kr /enhet