Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D HOM270 Strömbrytare 70a 2p 10ka 240v | AA9GJQ 1D360

SQUARE D HOM270 Insticksbrytare 70a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AA9GJQ Modell: HOM270Korsreferens: 1D360

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

718SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps70
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.98 "
Längd3.13 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285
Fartygets höjd (cm)5.11
Fartygets längd (cm)8.71
Fartygets bredd (cm)8.2
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdVäxelspänningAIC-betygMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningSpänningPris
SQUARE D HOM115 Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-123SEK
SQUARE D HOM115GFI Insticksbrytare, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-1 207 kr
SQUARE D HOM120 Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM120GFI Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1Skruvklämma-2 331 kr
SQUARE D HOM130 Strömbrytare 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1Skruvklämma-128SEK
SQUARE D HOM140 Strömbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK
SQUARE D HOM150 Strömbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1Juli-144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D HOM270 Insticksbrytare 70a 2p 10ka 240v
718SEK /enhet