Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JDA36250U31X Molded Case Circuit Breaker, 250A, 600V, I-Line Mount | CE6JPQ

SQUARE D JDA36250U31X strömbrytare i formgjuten hölje, 250A, 600V, I-Line-fäste

Finns i lager
Artikel: CE6JPQ Modell: JDA36250U31X
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
37 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJDA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2265
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JDA36250U31X J-frame Series strömbrytare designad för att skydda nedströms komponenter mot felaktiga strömmar
    • Har elektronisk utlösningsenhet som tillåter både långtids- och omedelbart strömbegränsningsskydd
    • Unik Micrologic 3.2-processor med äkta RMS-avkänning och värmeavbildning för att mäta och övervaka den avledda effekten av pålagd spänning för att förhindra elektriska skador
    • I-line plug-in-montering möjliggör enkel installation och underhåll i distributionssystem för backmatning
    • Tål temperaturer upp till 104 grader F, låter ström flyta smidigt under milda fluktuationer
    • Lastsidoöglor som kan ta emot ledningar (koppar/aluminium) i storlekar mellan 350kcmil och 3 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JDA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36175 Strömbrytare I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36200 Strömbrytare I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V36 174 kr
SQUARE D JDA36250U33X Formgjuten höljesbrytare, I-Line, 250A, 18kAIC vid 480V | CE6HCN JDA36250U33X25060039 691 kr
SQUARE D JDA36175SA strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, shuntutlösning, lastklackar | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JDA36250U31X strömbrytare i formgjuten hölje, 250A, 600V, I-Line-fäste
37 779 kr /enhet