Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D JDA36250U33X Formgjuten höljesbrytare, I-Line, 250A, 18kAIC vid 480V | CE6HCN

SQUARE D JDA36250U33X gjuten hölje effektbrytare, I-Line, 250A, 18kAIC vid 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HCN Modell: JDA36250U33X
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
39 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps250
RamtypJDA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2535
Fartygets höjd (cm)13.67
Fartygets längd (cm)37.16
Fartygets bredd (cm)20.65
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D JDA36250U33X PowerPact strömbrytare designad för överströms- och kortslutningsskydd i känslig elektrisk utrustning
    • Har en fast termomagnetisk utlösningsenhet som ger långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Laststyckena på lastsidan rymmer aluminium / koppartrådar i storlekar från 3 AWG till 350 kcmil
    • I-Line plug-in för enkel installation, idealisk för omvänd matning
    • Kan användas vid en omgivningstemperatur på 50 grader Celsius
    • Följer UL, CCC, IEC och CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D JDA36150 Strömbrytare I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36175 Strömbrytare I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36200 Strömbrytare I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36225 Strömbrytare I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V30 586 kr
SQUARE D JDA36250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V36 174 kr
SQUARE D JDA36175SA strömbrytare i formgjuten hölje, 175A, shuntutlösning, lastklackar | CE6HCP JDA36175SA175600-
RFQ
SQUARE D JDA36250U44X Termisk magnetisk brytare, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D JDA36250U33X gjuten hölje effektbrytare, I-Line, 250A, 18kAIC vid 480V
39 691 kr /enhet