SQUARE D LA36400MT I-Line Molded Case Circuit Breaker, 3P, 400A, 600V, 3 Phase | CE6HDN

SQUARE D LA36400MT I-Line gjuten höljesbrytare, 3P, 400A, 600V, 3-fas

Artikel: CE6HDN Modell: LA36400MT

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.253
Fartygets höjd (cm)21.44
Fartygets längd (cm)43.51
Fartygets bredd (cm)28.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk D LA36400MT I-Line gjuten brytare för skydd av elektriska kretsar och utrustning mot strömöverbelastning och kortslutning i kontrollpaneler och växlar
    • 3-polig, 3-fas (ABC) konfiguration och kompakt LA-ramkonstruktion för att begränsa överström
    • Har termisk magnetisk utlösning för både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner mot mild störningsutlösning respektive svåra kortslutningar
    • Plug-in-anslutning med lastanslutningsklämmor för att skapa en säker anslutning och hysa ledningar (aluminium / koppar) i storlekar mellan 1 AWG och 250 kcmil
    • IEC-godkänd, CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerFasPris
SQUARE D LA36400 Strömbrytare 400a 3p 600vac Lug | AF9FNN 2DL47 LA364004003356 581 kr
SQUARE D LA36200 Strömbrytare 200a 3p 600vac Lug | AF9FPZ 2DL42 LA362002003360 610 kr
SQUARE D LA36300 strömbrytare i formgjuten hölje, 300 A, 3-polig, 600 VAC, Lugg | AF9FQA 2DL45 LA363003003356 581 kr
SQUARE D LA26300AC Strömbrytare 300a 2p 600vac Lug | AF9HFB 2GPC1 LA26300AC3002146 544 kr
SQUARE D LA26400AC Strömbrytare 400a 2p 600vac Lug | AF9HFH 2GPC7 LA26400AC4002170 988 kr
SQUARE D LA36125 Strömbrytare 125a 3p 600vac Lug | AF9HFK 2GPC9 LA361251253356 581 kr
SQUARE D LA36150 Strömbrytare 150a 3p 600vac Lug | AF9HFL 2GPD1 LA361501503356 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LA36400MT I-Line gjuten höljesbrytare, 3P, 400A, 600V, 3-fas