SQUARE D LDL36400U31X Formgjuten höljesbrytare, 3P, 400A, 600V, genommatning | CE6JUW

SQUARE D LDL36400U31X strömbrytare i formgjuten hölje, 3P, 400A, 600V, genomströmning

Finns i lager
Artikel: CE6JUW Modell: LDL36400U31X

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps400
RamtypLDL
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.677
Fartygets höjd (cm)30.99
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D LDL36400U31X strömbrytare idealisk för skydd mot strömöverbelastningar och kortslutningar i kraftdistributionsapplikationer
    • Elektronisk utlösningsenhet med MicroLogic 3.3-processor som ger både långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Har linje- och lastsida-klämmor för att eliminera lösa anslutningar medan det rymmer 500 kcmil - 2 AWG aluminium- och kopparkablar
    • Levererar avbrott på 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC och 14kA @ 600VAC
    • RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D LDL36400CU31X Formgjuten höljesbrytare, 400A, 18kAIC vid 480V, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X40060 702 kr
SQUARE D LDL36600U31X Formgjuten höljesbrytare, 3P, 600A, 600V, genommatning | CE6JUX LDL36600U31X60060 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LDL36400U31X strömbrytare i formgjuten hölje, 3P, 400A, 600V, genomströmning
49 843 kr /enhet