Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D LRD08L Överbelastningsrelä klass 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04

SQUARE D LRD08L Överbelastningsrelä Klass 20 2.5 - 4a

Finns i lager
Artikel: AF6LVH Modell: LRD08LKorsreferens: 19YD04

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä för överbelastning
Nuvarande Område2.50 till 4.00A
Djup3"
Höjd2.99 "
Antal poler3
Avkänningsmetodbimetall
Separat monteringNej
StarttypIEC
Reseklass20
Spänning690 VAC
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)9.04
HS-kod8536410060

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådePris
SQUARE D LRD05L Överbelastningsrelä klass 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 till 1.00A1 338 kr
SQUARE D LRD06L överbelastningsrelä klass 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 till 1.60A1 202 kr
SQUARE D LRD07L Överbelastningsrelä klass 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 till 2.50A1 255 kr
SQUARE D LRD10L Överbelastningsrelä klass 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 till 6.00A1 192 kr
SQUARE D LRD12L överbelastningsrelä klass 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 till 8.00A1 322 kr
SQUARE D LRD14L termiska överbelastningsreläer, 7 till 10A termiskt skyddsområde, klass 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 till 10.0A1 360 kr
SQUARE D LRD16L Överbelastningsrelä klass 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 till 13.0A1 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LRD08L Överbelastningsrelä Klass 20 2.5 - 4a
1 304 kr /enhet