Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D LRD07L Överbelastningsrelä klass 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03

SQUARE D LRD07L Överbelastningsrelä Klass 20 1.6 - 2.5a

Finns i lager
Artikel: AF6LVG Modell: LRD07LKorsreferens: 19YD03

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä för överbelastning
Nuvarande Område1.60 till 2.50A
Djup3"
Höjd2.99 "
Antal poler3
Avkänningsmetodbimetall
Separat monteringNej
StarttypIEC
Reseklass20
Spänning690 VAC
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)9.04
HS-kod8536410060

Produktinformation:

Schneider Electric / Square D LRD07L termiskt överbelastningsrelä är idealiskt för att skydda elektriska kontrollpaneler och motorskyddssystem från överhettning och potentiella skador orsakade av för hög ström genom att övervaka motorns ström och temperatur. Om den upptäcker en onormal temperaturökning eller en strömöverbelastning utlöser den en skyddsåtgärd, som att stänga av motorn eller skicka en larmsignal. Detta TeSys Deca-överbelastningsrelä används i tillverkningsindustrier, VVS-system och pumpstationer.

Funktioner:

  • Den har IP20-skydd, vilket säkerställer tillförlitlig avskärmning mot damm och fasta främmande föremål, idealisk för dammiga industrimiljöer.
  • Detta termiska överbelastningsrelä har en användarvänlig kontrolltyp med ett rött tryckknappsstopp och en blå tryckknappsåterställning för intuitiv drift och felåterställning.
  • Den levereras med en flaggindikator för snabb visuell feedback om relästatus och feltillstånd.
  • Detta TeSys Deca-överbelastningsrelä är utrustat med robust metallhölje, vilket säkerställer hållbarhet och skydd under krävande arbetsförhållanden.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för Square D LRD07L överbelastningsrelä?

A. Den har ett driftstemperaturområde på -20 till 60 grader C.

F. Vilken typ av avkänningselement används i detta överbelastningsrelä?

A. Dess avkänningselement är tillverkat av en bimetallremsa för snabb upptäckt av ett fel.

F. Vilken typ av skruvar används i Square D LRD07L överbelastningsrelä?

A. Detta överbelastningsrelä använder flerstandardskruvar för enkel och säker installation.

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådePris
SQUARE D LRD05L Överbelastningsrelä klass 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 till 1.00A1 338 kr
SQUARE D LRD06L överbelastningsrelä klass 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 till 1.60A1 202 kr
SQUARE D LRD08L Överbelastningsrelä klass 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 till 4.00A1 304 kr
SQUARE D LRD10L Överbelastningsrelä klass 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 till 6.00A1 192 kr
SQUARE D LRD12L överbelastningsrelä klass 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 till 8.00A1 322 kr
SQUARE D LRD14L termiska överbelastningsreläer, 7 till 10A termiskt skyddsområde, klass 20 | AF6LVL 19YD07 LRD14L7.00 till 10.0A1 360 kr
SQUARE D LRD16L Överbelastningsrelä klass 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 till 13.0A1 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LRD07L Överbelastningsrelä Klass 20 1.6 - 2.5a
1 255 kr /enhet