Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D LRD14L termiska överbelastningsreläer, 7 till 10A termiskt skyddsområde, klass 20 | AF6LVL 19YD07

SQUARE D LRD14L termiska överbelastningsreläer, 7 till 10A termiskt skyddsområde, klass 20

Finns i lager
Artikel: AF6LVL Modell: LRD14LKorsreferens: 19YD07
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
1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä för överbelastning
Kontroll typRöd tryckknappsstopp, blå tryckknappsåterställning
Nuvarande Område7.00 till 10.0A
Ström3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC
Djup3"
Frekvens0 till 400 Hz
Höjd2.99 "
Impuls tål spänning6kV
Antal poler3
Avkänningsmetodbimetall
Separat monteringNej
StarttypIEC
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader. F
Reseklass20
Utlösningströskel1.14 +/- 0.06
Spänning690 VAC
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)9.04
HS-kod8536410060

Produktinformation:

Square D LRD14L överbelastningsrelä är lämpligt för att skydda motorer från överhettning på grund av för höga strömmar. Den är ansluten till en motorstartare eller kontaktor för att övervaka strömflödet och detektera överbelastningar för att snabbt avbryta strömmen och på så sätt förhindra skador.

Funktioner:

  • Den har en termisk justeringsratt för att kontrollera och säkerställa att elektrisk utrustning fungerar effektivt utan att riskera överhettning eller skada.
  • Detta TeSys-relä kommer med en manuell-automatisk återställningsväljare som tillåter användare att välja mellan manuella eller automatiska återställningslägen baserat på deras operativa preferenser.
  • Den är utrustad med en testväljare för att utvärdera reläets svar på potentiella fel utan att kompromissa med systemets integritet.
  • Detta Square D LRD14L överbelastningsrelä är utrustat med återställnings- och stoppknappar som ger snabb åtkomst till operativa funktioner.
  • Den har en flaggindikator som underlättar visuell feedback som möjliggör omedelbar bedömning av reläets status för ökad säkerhet.
  • Detta relä skyddas av ett genomskinligt lock som är låsbart genom tätning för att förhindra obehöriga eller oavsiktliga ändringar.
  • Modell LRD32L relä har högre strömstyrka från 23 till 32A.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av kontaktorientering finns i Square D LRD14L överbelastningsrelä?

S. Den levereras med två hjälpkontakter (en normalt öppen och en normalt stängd), som får en värdefull felsignaleringsmekanism, vilket avsevärt förbättrar dess förmåga att kommunicera potentiella problem till dina övervaknings- eller kontrollsystem.

F. Hur väljer jag ett lämpligt överbelastningsrelä för mitt elsystem?

A.

  • Förstå strömområde, spänning och utrustningstyp.
  • Matcha motorvärden, inklusive fulllast och låsta rotorströmmar.
  • Se till att reläets inställningar är justerbara för att passa ditt system.
  • Välj utifrån arbetscykeln och driftsmiljön.
  • Verifiera kompatibilitet med kontrollpanelen och andra komponenter.
  • Redogör för miljöfaktorer, certifieringar och säkerhetsfunktioner.

F. Hur underhåller man detta Square D LRD14L överbelastningsrelä?

A.

  • Inspektera regelbundet för synliga skador, slitage och lösa anslutningar.
  • Håll reläet rent från smuts och skräp med försiktiga metoder.
  • Testa dess funktion med jämna mellanrum genom att simulera belastningsförhållanden.
  • Kalibrera justerbara inställningar efter behov för att matcha utrustningskraven.
  • Se till att anslutningarna är ordentligt täta, med hänsyn till miljöfaktorer och se manualen för specifika underhållsriktlinjer.

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådePris
SQUARE D LRD05L Överbelastningsrelä klass 20 0.63 - 1a | AF6LVE 19YD01 LRD05L0.63 till 1.00A1 338 kr
SQUARE D LRD06L överbelastningsrelä klass 20 1 - 1.6a | AF6LVF 19YD02 LRD06L1.00 till 1.60A1 202 kr
SQUARE D LRD07L Överbelastningsrelä klass 20 1.6 - 2.5a | AF6LVG 19YD03 LRD07L1.60 till 2.50A1 255 kr
SQUARE D LRD08L Överbelastningsrelä klass 20 2.5 - 4a | AF6LVH 19YD04 LRD08L2.50 till 4.00A1 304 kr
SQUARE D LRD10L Överbelastningsrelä klass 20 4 - 6a | AF6LVJ 19YD05 LRD10L4.00 till 6.00A1 192 kr
SQUARE D LRD12L överbelastningsrelä klass 20 5.5 - 8a | AF6LVK 19YD06 LRD12L5.50 till 8.00A1 322 kr
SQUARE D LRD16L Överbelastningsrelä klass 20 9 - 13a | AF6LVM 19YD08 LRD16L9.00 till 13.0A1 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D LRD14L termiska överbelastningsreläer, 7 till 10A termiskt skyddsområde, klass 20
1 360 kr /enhet