SQUARE D PLL34100 PowerPact gjuten höljesbrytare, 1000A, 480V, 3-fas | CE6HKL

SQUARE D PLL34100 PowerPact gjutna höljesbrytare, 1000A, 480V, 3-fas

Artikel: CE6HKL Modell: PLL34100
142 024 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps1000
RamtypPLL
Antal poler3
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D PLL34100 PowerPact strömbrytare designad för att skydda känsliga elektroniska komponenter från överbelastning och kortslutning
    • Har en icke-utbytbar ET 1.0I utlösningsenhet för lång tid och omedelbart strömbegränsningsskydd
    • Ger avbrottsvärde på 125 kA vid 240 VAC och 100 kA vid 480 V AC
    • Utrustad med kabel- och lastsida-terminaler för att ta emot ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG
    • Uppfyller CSA- och UL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
SQUARE D PLL34100U44A PowerPact P gjuten höljesbrytare, 1000A, 480V | CE6HKD PLL34100U44A600239 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PLL34100 PowerPact gjutna höljesbrytare, 1000A, 480V, 3-fas
142 024 kr /enhet