Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO120 Insticksbrytare, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234

SQUARE D QO120 Plug-in strömbrytare, 20 A, 120 / 240 V

Finns i lager
Artikel: AA9GEX Modell: QO120Korsreferens: 1D234
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 48VDC5kA
Amps20
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QO120 är en miniatyrbrytare i QO-serien som är utformad för att skydda ansluten utrustning från överbelastning och kortslutning.
    • Denna UL-listade strömbrytare arbetar vid 120/240 VAC och 20 A och har en ampere-avbrottskapacitet på 10 kA vid 120/240 V.
    • Denna Square D-brytare har 1-polig konfiguration och inkluderar en terminalmutter som rymmer en koppar / aluminiumtråd i storlek 14 - 8 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TrådstorlekVäxelspänningLUFT @ 120VACMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningBreddLUFT @ 240VACPris
SQUARE D QO115HM Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA350SEK
SQUARE D QO120HM Strömbrytare 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA350SEK
SQUARE D QO120VH Strömbrytare 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "22kA418SEK
SQUARE D QO130 Anslutningsströmbrytare, 30A, 120/240V AC, 1-polig | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA152SEK
SQUARE D QO130VH Strömbrytare 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Skruvklämma0.75 "22kA418SEK
SQUARE D QO140 Anslutningsbrytare 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Skruvklämma0.75 "10kA180SEK
SQUARE D QO150 Anslutningsbrytare 50a 1p 10ka 240v | AA9GFH 1D244 QO1502 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Box Lug0.75 "10kA180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO120 Plug-in strömbrytare, 20 A, 120 / 240 V
165SEK /enhet