Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO120VHCAFI Anslutningsbrytare 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXP 12R457

SQUARE D QO120VHCAFI Insticksbrytare 20a 1 pol 22ka 120v

Finns i lager
Artikel: AF6FXP Modell: QO120VHCAFIKorsreferens: 12R457
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
7 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 VAC
Amps20
StrömbrytartypKombibåge felbrytare, hög interruptkapacitet
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.98 "
Längd4.75 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris
SQUARE D QO115CAFI Strömbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinationsbåge felbrytare2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma996SEK
SQUARE D QO120CAFI Anslutningsbrytare 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma996SEK
SQUARE D QO115VHCAFI Anslutningsbrytare 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Kombibåge felbrytare, hög interruptkapacitet2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma7 610 kr
SQUARE D QO115PCAFI Miniatyrbrytare 15a 1 pol 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Kombinationsbåge felbrytare2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGPlug-in806SEK
SQUARE D QO120PCAFI miniatyrbrytare 20a 1 pol 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGPlug-in806SEK
SQUARE D QO120VHPCAFI miniatyrbrytare, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGPlug-in1 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO120VHCAFI Insticksbrytare 20a 1 pol 22ka 120v
7 610 kr /enhet