Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO120VHPCAFI miniatyrbrytare, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79

SQUARE D QO120VHPCAFI dvärgbrytare, 20 A, 1P, 22kAIC@120V

Finns i lager
Artikel: AF9ZWT Modell: QO120VHPCAFIKorsref: 30YE79
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
1 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 VAC
Amps20
StrömbrytartypKombinationsbåge felbrytare
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup0.75 "
Längd2.9 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningPlug-in
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.04
Fartygets längd (cm)7.21
Fartygets bredd (cm)1.88
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Square D QO120VHPCAFI är en formad miniatyrbrytare som är utformad för att ge kortslutning, överbelastning och kombinationsbågfelsskydd till elektriska kretsar. Den är mycket lämplig för QO-serie lastcentra.
    • Det är en 1-polig 1-fas plug-in-brytare med termomagnetiskt trippskydd och långvariga och omedelbara trippfunktioner.
    • Denna UL-listade och CSA-certifierade effektbrytare Square D arbetar vid 20 A / 120 V och rymmer 14 - 8 AWG aluminium- och koppartrådar.

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris
SQUARE D QO115CAFI Strömbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinationsbåge felbrytare2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma996SEK
SQUARE D QO120CAFI Anslutningsbrytare 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma996SEK
SQUARE D QO115VHCAFI Anslutningsbrytare 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Kombibåge felbrytare, hög interruptkapacitet2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma7 610 kr
SQUARE D QO120VHCAFI Anslutningsbrytare 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Kombibåge felbrytare, hög interruptkapacitet2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma7 610 kr
SQUARE D QO115PCAFI Miniatyrbrytare 15a 1 pol 10k | AF9ZWP 30YE76 QO115PCAFI0.74 "15Kombinationsbåge felbrytare2.9 "2.9 "14 AWG / 8 AWG12 AWG / 8 AWGPlug-in806SEK
SQUARE D QO120PCAFI miniatyrbrytare 20a 1 pol 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGPlug-in806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO120VHPCAFI dvärgbrytare, 20 A, 1P, 22kAIC@120V
1 137 kr /enhet