Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO115PCAFI Miniatyrbrytare 15a 1 pol 10k | AF9ZWP 30YE76

SQUARE D QO115PCAFI dvärgbrytare 15a 1 pol 10k

Finns i lager
Artikel: AF9ZWP Modell: QO115PCAFIKorsref: 30YE76
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
806SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 VAC
Amps15
StrömbrytartypKombinationsbåge felbrytare
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.9 "
Längd2.9 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek14 AWG / 8 AWG
Min. Trådstorlek12 AWG / 8 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningPlug-in
Bredd0.74 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris
SQUARE D QO115CAFI Strömbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Kombinationsbåge felbrytare2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma996SEK
SQUARE D QO120CAFI Anslutningsbrytare 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma996SEK
SQUARE D QO115VHCAFI Anslutningsbrytare 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Kombibåge felbrytare, hög interruptkapacitet2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma7 610 kr
SQUARE D QO120VHCAFI Anslutningsbrytare 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Kombibåge felbrytare, hög interruptkapacitet2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGSkruvklämma7 610 kr
SQUARE D QO120PCAFI miniatyrbrytare 20a 1 pol 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGPlug-in806SEK
SQUARE D QO120VHPCAFI miniatyrbrytare, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Kombinationsbåge felbrytare0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGPlug-in1 137 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO115PCAFI dvärgbrytare 15a 1 pol 10k
806SEK /enhet