Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO120VHPDF Miniature Circuit Breaker, 1 Phase, Arc-Fault Protection | CE6HQK

SQUARE D QO120VHPDF dvärgbrytare, 1-fas, bågfelsskydd

Finns i lager
Artikel: CE6HQK Modell: QO120VHPDF
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
1 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps20
RamtypQO
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)12.04
Fartygets längd (cm)7.21
Fartygets bredd (cm)1.88
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QO120VHPDF strömbrytare för att upptäcka överbelastningar, kortslutningar och ljusbågsfel
    • Termiskt magnetiskt utlösningselement kalibrerat vid en omgivningstemperatur på 40 grader Celsius för att tillhandahålla långtids- och momentana strömbegränsande funktioner
    • Visi-Trip-indikator för visuell indikering av utlösningsstatus
    • Plug-in mount design med tryckplatta terminaler för att erbjuda enkel- eller tvåtrådsavslutningar, rymmer aluminium- och koppartrådar i storlekar från 14 till 8 AWG

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QO115K Strömbrytare, 10kAIC vid 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 829 kr
SQUARE D QO120K, gjuten höljesbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 206 kr
SQUARE D QO120PL Fjärrstyrd effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 998 kr
SQUARE D QO130K gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 484 kr
SQUARE D QO1530 gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 483 kr
SQUARE D QO200 2-polig standardutlösningsbrytare, 10kAIC vid 240VAC | CE6HNX QO200602240636SEK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO120VHPDF dvärgbrytare, 1-fas, bågfelsskydd
1 310 kr /enhet