SQUARE D QO240PL Miniatyrbrytare, Visi-Trip-indikator, 120VAC | CE6HQJ

SQUARE D QO240PL Dvärgbrytare, Visi-Trip Indicator, 120VAC

Artikel: CE6HQJ Modell: QO240PL

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Amps40
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QO240PL strömbrytare designad för användning i kraftdistributionssystem för att öppna en krets under kortslutnings- eller överbelastningsförhållanden
    • Utrustad med Visi-Trip-indikator för visuell indikering av utlösningsstatus
    • Termisk magnetisk utlösning för att undvika att snubblar på milda överbelastningar samtidigt som du reagerar omedelbart mot kraftiga strömstörningar
    • Plug-in monteringsmöjlighet med anslutning för lådan för att rymma aluminium- och koppartrådar i storlekar från 12 till 2 AWG respektive 14 till 2 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D QO115K Strömbrytare, 10kAIC vid 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K1511201 829 kr
SQUARE D QO120K, gjuten höljesbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K2011202 206 kr
SQUARE D QO120PL Fjärrstyrd effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL2011201 998 kr
SQUARE D QO130K gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K3011201 484 kr
SQUARE D QO1530 gjuten hölje effektbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-1201 483 kr
SQUARE D QO200 2-polig standardutlösningsbrytare, 10kAIC vid 240VAC | CE6HNX QO200602240636SEK
SQUARE D QO2015 Miniatyrbrytare, enkelpolig, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-1201 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO240PL Dvärgbrytare, Visi-Trip Indicator, 120VAC