Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB120K Bolt-On effektbrytare, 1P, nyckelmanövrerad, 10kA @120 / 240V | CE6HRG

SQUARE D QOB120K Bolt-On effektbrytare, 1P, nyckelmanövrerad, 10kA @120 / 240V

Finns i lager
Artikel: CE6HRG Modell: QOB120K

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps20
RamtypQOB
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB120K QOB-seriens strömbrytare designad för överströmsskydd och för att slå på AC- och DC-system
    • Påbyggd monteringsanordning möjliggör snabba och säkra fältinstallationer med NQD- och NQOD-paneler
    • Har en trippfri växlingsmekanism med snabb tillverkning, snabb pausåtgärd för att fritt röra sig från sin slutposition till utlösningspositionen
    • Standard termisk-magnetisk utlösningsenhet för att leverera både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • Levereras utrustad med en Visi-Trip-indikator för att visa brytarens utlösta status
    • Kalibrerad vid 40 grader C och lämplig för att växla 120 VAC lysrörsbelysningsbelastningar
    • Har en nyckeldriven mekanism som möjliggör manuell inställning av strömbrytaren i läge ON, OFF eller reset
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB120K Bolt-On effektbrytare, 1P, nyckelmanövrerad, 10kA @120 / 240V
1 197 kr /enhet