Square D QOB130GFI strömbrytare är idealisk för jordfelsskydd för att förhindra elektriska stötar och bränder genom att snabbt avbryta kretsen när den upptäcker ett jordfel. Den är lämplig för att skydda uttag i badrum, kök och utomhusområden där vattenexponering är ett problem. Dess förmåga att snabbt stänga av strömmen vid detektering av jordfel gör den nödvändig för att förbättra elsäkerheten i olika miljöer. Denna UL-listade strömbrytare erbjuder en bultmonteringsstil för att säkerställa säker och stabil infästning i elektriska paneler. Den innehåller ett paddelställdon för bekväm manuell manövrering av strömbrytaren. Denna strömbrytare i QOB-serien kan arbeta vid en temperatur på 104 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Med vilken serie av panelskivor och lastcentra är QOB130GFI kompatibel?
S. Denna QOB130GFI strömbrytare är kompatibel med NQ- och QO-seriens paneler och lastcentra.
F. Vilken avbrottskapacitet har denna QOB130GFI strömbrytare?
A. Denna strömbrytare har en ampereavbrottsklassning (AIR) på 10kA vid 120VAC.
F. Kan brytaren QOB130GFI användas för enfassystem?
S. Ja, denna strömbrytare är designad för enfassystem.
F. Är denna strömbrytare kompatibel med aluminium- och kopparledningar?
S. Ja, denna QOB130GFI strömbrytare rymmer en minsta trådstorlek på 12 AWG (aluminium) och 14 AWG (koppar) och en maximal trådstorlek på 8 AWG.
F. Hur återställer jag denna QOB130GFI-strömbrytare efter att den löst ut?
A. För att återställa strömbrytaren efter att den har löst ut på grund av ett jordfel, flytta ställdonets paddel från utlöst läge (AV) till återställningsläge (PÅ).
F. Vad är syftet med tryckplattans anslutning?
A. Tryckplattans anslutning säkerställer en pålitlig och säker elektrisk anslutning för strömbrytaren.