SQUARE D QOB170VH QOB-seriens effektbrytare, 1P, 120VAC, 70A, Bolt-On | CE6HRZ

SQUARE D QOB170VH QOB-seriens effektbrytare, 1P, 120VAC, 70A, Bolt-On

Artikel: CE6HRZ Modell: QOB170VH

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps70
RamtypQOB
Antal poler1
Spänning120
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)7.9
Fartygets längd (cm)7.39
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOB170VH dvärgbrytare designad för att avbryta strömflödet när det utsätts för kortslutning och överbelastning.
    • Termisk-magnetisk utlösningsmekanism som ger både momentana och tidsfördröjda strömbegränsningsfunktioner
    • Bolt-on monteringsanordning utrustad med lednings- och lastsidesklackterminaler (box klackar) för snabba fältinstallationer och säker kabeldragning
    • Rymmer koppar- och aluminiumledningsarrangemang i storlekar mellan 8 och 2 AWG
    • Uppfyller UL- och CSA-kraven

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma1 998 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 391 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma249SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma228SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB170VH QOB-seriens effektbrytare, 1P, 120VAC, 70A, Bolt-On