SQUARE D QOB2125-1021 Miniature Circuit Breaker, AC Shunt Trip, 125A, 2 Pole | CE6HTU

SQUARE D QOB2125-1021 Dvärgbrytare, AC-shuntutlösning, 125A, 2-polig

Artikel: CE6HTU Modell: QOB2125-1021
5 995 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps125
RamtypQOB
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk QOB2125-1021 brytare konstruerad för användning med kraftdistributionssystem för att öppna en krets under kortslutnings- eller överbelastningsförhållanden
    • Termiskt magnetiskt utlösningselement, kalibrerat för omgivningstemperatur 40 grader, för att erbjuda långvariga och momentana strömbegränsande funktioner
    • Påbyggd monteringsdesign möjliggör enkel installation på paneler eller växlar i både horisontell och vertikal riktning
    • Lådanslutning för att rymma aluminium- och koppartrådar i storlekar från 4 till 2/0 AWG
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma3 877 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma4 361 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 688 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma796SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma847SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB2125-1021 Dvärgbrytare, AC-shuntutlösning, 125A, 2-polig
5 995 kr /enhet