Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOM2175MM Bult-On effektbrytare, QO, 175 A, 240 VAC, 2p, 10kAIC @ 240V | AG8UJL

SQUARE D QOM2175MM Bolt-On effektbrytare, QO, 175 A, 240 VAC, 2p, 10kAIC@240V

Finns i lager
Artikel: AG8UJL Modell: QOM2175MM

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps175A
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1655
Fartygets höjd (cm)9.04
Fartygets längd (cm)14.3
Fartygets bredd (cm)12.85

Produktinformation:

    • Square D QOM2175MM är en högpresterande miniatyrbrytare utformad för att ge skydd mot skador från överbelastning och kortslutning.
    • Denna UL-listade och CSA-certifierade Square D-brytare har skruvmontering och har en QO-ram, avbrott på 10 kA vid 240 V och en maximal strömstyrka på 175 A.

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D QOM100VH Strömbrytare 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-1 450 kr
SQUARE D QOM2150VH Strömbrytare 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2200VH Effektbrytare 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 211 kr
SQUARE D QOM125VH Effektbrytare 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 749 kr
SQUARE D QOM2100VH Strömbrytare 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2125VH Strömbrytare Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-1 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOM2175MM Bolt-On effektbrytare, QO, 175 A, 240 VAC, 2p, 10kAIC@240V
4 499 kr /enhet