Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOUQ225 Dvärgbrytare, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1 Fas | CE6HUU

SQUARE D QOUQ225 dvärgbrytare, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1-fas

Finns i lager
Artikel: CE6HUU Modell: QOUQ225
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
863SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniature Circuit Breaker
Amps25
RamtypQOU
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D QOUQ225 QOU-ram miniatyrhölje strömbrytare designad för omvänd matning
    • 2-polig, enfas konfiguration för hög prestanda i kompakt storlek
    • Har termisk-magnetisk utlösning för både tidsfördröjd och momentan strömbegränsningsskydd
    • Levereras med anslutningar på lastsidan för att ta emot ledningar
    • Erbjuder snabb anslutning med foder-genom-montering
    • UL

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QOU340-1200 Dvärgbrytare, 3P, 40A, 240VAC, 10kAIC, 1 Fas | CE6HUQ QOU340-1200403-
RFQ
SQUARE D QOU315-1200 strömbrytare, 3P, 15A, 240V, 10kAIC, 3-fas | CE6HUR QOU315-1200153-
RFQ
SQUARE D QOU360-1200 Dvärgbrytare, 3P, 60A, 240V, 10kAIC, 1 Fas | CE6HUT QOU360-12006032 749 kr
SQUARE D QOU350-1200 strömbrytare i formgjuten hölje, QOU-serien, 150A, 240VAC, 2P | CE6HUV QOU350-1200503-
RFQ
SQUARE D QOU330-1200 Dvärgbrytare, QOU-typ, 3P, 30A, 240VAC, 10kAIC | CE6HUW QOU330-1200303-
RFQ
SQUARE D QOU320-1200 Dvärgbrytare, 10kAIC vid 240V, 3-polig, 20A | CE6HUX QOU320-12002032 749 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOUQ225 dvärgbrytare, 2P, 25A, 240VAC, 10kAIC, 1-fas
863SEK /enhet