SQUARE D TVS5HWA80X Överspänningsskydd Hårdkopplad 80ka | AF9LRP 30EG20

SQUARE D TVS5HWA80X Överspänningsskydd Hardwired 80ka

Artikel: AF9LRP Modell: TVS5HWA80XKorsreferens: 30EG20

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.92 "
KapslingsmaterialIcke-metallisk
KapslingstypNEMA 4X
Filter typFiltrering
fotnoter10 år Garanti, tillvalssats för infälld montering och fjärrmonitor finns
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Längd8.62 "
Blixtimpulsström80kA
Plats TypTyp 2
MaterialIcke-metallisk
Max. Fortsatt driftspänning640
Max. Överspänningsström per läge40kA
Max. Överspänningsström per fas80kA
Lägen för skydd6
MonteringsstilNippel Mount, Wire Lead
Brusreduceringsgrad NRR-54 DB
Nominell urladdningsström20kA
Antal poler1
Antal ledningar3 ledningar + mark
Fas3
SkyddsklassSkriv 2 SPD
Kortslutningsström200kA
TypTrådbunden
Spänning480 Delta
Spänningsskyddsnivå2500
Spänningsskydd2500V (LG), 2500V (LL)
Bredd4.8 "
Wire3W + mark
Wire Gauge# 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536308000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D TVS5HWA80X Överspänningsskydd Hardwired 80ka