SSI 0100-300B2TC-1 Korgsil 1 tum Fnpt kolstål | AC8WUE 3EJH5

SSI 0100-300B2TC-1 Korgsil 1 tum Fnpt kolstål

Finns i lager
Artikel: AC8WUE Modell: 0100-300B2TC-1Korsreferens: 3EJH5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)1 / 2 "
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd8.375 "
Husets materialKolstål
MaterialKolstål
Max. Tryck700 psig @ 100 grader F
Rörstorlek1"
screen304SS
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek1 / 32 "
Seal304SS Spiral Sår
Storlek1"
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHusets materialMaterialRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
SSI 0050-300B2TC-1 Korgsil 1/2 tum Fnpt kolstål | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "KolstålKolstål1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "3 171 kr
SSI 0075-300B2TC-1 korgsil 3/4 tum Fnpt kolstål | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "KolstålKolstål3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "4 021 kr
SSI 0150-300B2TC-1 Korgfilter 1 1/2 tum Fnpt kolstål | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "KolstålKolstål1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "5 782 kr
SSI 0200-300B2TC-B Korgsil 2 tum Fnpt kolstål | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "KolstålKolstål2"3 / 64 "2"9"8 788 kr
SSI 0100-300B2TT-1 Korgfilter 1 tum Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Rostfritt stålRostfritt stål1"1 / 32 "1"6.12 "9 749 kr
SSI 0150-300B2TT-1 Korgfilter 1 1/2 tum Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "14 669 kr
SSI 0200-300B2TT-B Korgsil 2 tum Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Rostfritt stålRostfritt stål2"3 / 64 "2"9"19 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0100-300B2TC-1 Korgsil 1 tum Fnpt kolstål
3 990 kr /enhet