SSI 0075-300B2TC-1 korgsil 3/4 tum Fnpt kolstål | AC8WUD 3EJH4

SSI 0075-300B2TC-1 Korgsil 3/4 tum Fnpt kolstål

Finns i lager
Artikel: AC8WUD Modell: 0075-300B2TC-1Korsreferens: 3EJH4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)3 / 8 "
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd8.375 "
Husets materialKolstål
MaterialKolstål
Max. Tryck700 psig @ 100 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
screen304SS
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek1 / 32 "
Seal304SS Spiral Sår
Storlek3 / 4 "
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.2275
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHusets materialMaterialRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
SSI 0050-300B2TC-1 Korgsil 1/2 tum Fnpt kolstål | AC8WUC 3EJH3 0050-300B2TC-16 5 / 16 "KolstålKolstål1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "6.12 "3 101 kr
SSI 0100-300B2TC-1 Korgsil 1 tum Fnpt kolstål | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "KolstålKolstål1"1 / 32 "1"6.12 "4 188 kr
SSI 0150-300B2TC-1 Korgfilter 1 1/2 tum Fnpt kolstål | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "KolstålKolstål1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "5 075 kr
SSI 0200-300B2TC-B Korgsil 2 tum Fnpt kolstål | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-B12.437 "KolstålKolstål2"3 / 64 "2"9"8 706 kr
SSI 0100-300B2TT-1 Korgfilter 1 tum Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Rostfritt stålRostfritt stål1"1 / 32 "1"6.12 "10 641 kr
SSI 0150-300B2TT-1 Korgfilter 1 1/2 tum Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "13 864 kr
SSI 0200-300B2TT-B Korgsil 2 tum Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-B12.437 "Rostfritt stålRostfritt stål2"3 / 64 "2"9"18 840 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SSI 0075-300B2TC-1 Korgsil 3/4 tum Fnpt kolstål
4 188 kr /enhet