Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON 10RC-14 Ringterm Vinyl 1/4 tum 1.160 tum PK50 | AJ2HGB 4RHD1

STA-KON 10RC-14 Ring Term Vinyl 1/4 tum 1.160 50 tum PKXNUMX

Finns i lager
Artikel: AJ2HGB Modell: 10RC-14Korsreferens: 4RHD1
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
1 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
AnslutningsmaterialKoppar
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.16 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1315
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Total längdSömStud storlekPris
STA-KON NW10-10 Ringterminal barlödda 12 till 10 - 50-pack | AC9UQZ 3KF91 NW10-10BarOisolerad1200 grader F0.66 "lödd#101 114 kr
STA-KON RC10-10 ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UUU 3KG51 RC10-10GulNylon221 grader F1"lappade#10997SEK
STA-KON RC10-12 ringterminal gul 12 till 10 AWG - förpackning med 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12GulNylon221 grader F1.37 "lappade1 / 2 "1 847 kr
STA-KON RC10-14 ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UUZ 3KG56 RC10-14GulNylon221 grader F1.12 "lappade1 / 4 "915SEK
STA-KON RC10-38 Ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UVE 3KG61 RC10-38GulNylon221 grader F1.27 "lappade3 / 8 "795SEK
STA-KON RC10-516 ringterminal gul 12 till 10 awg - 50-pack | AC9UVF 3KG62 RC10-516GulNylon221 grader F1.21 "lappade5 / 16 "1 189 kr
STA-KON RC10-6 ringterminal gul 12 till 10 AWG - 50-pack | AC9UVG 3KG63 RC10-6GulNylon221 grader F1"lappade#6683SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON 10RC-14 Ring Term Vinyl 1/4 tum 1.160 50 tum PKXNUMX
1 051 kr /enhet