Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON B14-10F Gaffelterminal bar 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AD2WXM 3VRP8

STA-KON B14-10F gaffelterminal bar 18 till 14 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD2WXM Modell: B14-10FKorsreferens: 3VRP8
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
739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.75 "
Sömlödd
Stud storlek#10
Terminal typStandard
Trådområde18 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTerminal typTrådområdePris
STA-KON A18-6F Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Standard22 till 16 AWG737SEK
STA-KON A18-8F Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Standard22 till 16 AWG899SEK
STA-KON A18-10F Gaffelterminal Bar 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Standard22 till 16 AWG903SEK
STA-KON B14-6F Gaffelterminal Bare 18 till 14 Awg-Förpackning med 100 | AD2WXK 3VRP6 B14-6F0.75 "#6Standard18 till 14 AWG796SEK
STA-KON B14-8F Gaffelterminal bar 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AD2WXL 3VRP7 B14-8F0.75 "#8Standard18 till 14 AWG795SEK
STA-KON B14-14F Gaffelterminal Bar 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AD2WXN 3VRP9 B14-14F0.9 "1 / 4 "Standard18 till 14 AWG1 202 kr
STA-KON C10-6F gaffelterminal bar 12 till 10 awg - förpackning med 50 | AD2WXP 3VRR1 C10-6F0.77 "#6Standard12 till 10 AWG587SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON B14-10F gaffelterminal bar 18 till 14 Awg - förpackning om 100
739SEK /enhet