Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RB14-10FS Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTW 3KG27

STA-KON RB14-10FS Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC9UTW Modell: RB14-10FSKorsreferens: 3KG27
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
1 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.94 "
Sömlappade
Stud storlek#10
Terminal typFlänsad
Trådområde18 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringstypTotal längdSömStud storlekTerminal typPris
STA-KON RB14-10F Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTU 3KG25 RB14-10FNylon0.87 "lappade#10Standard1 269 kr
STA-KON RB14-10FL Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTV 3KG26 RB14-10FLNylon0.87 "lappade#10Låsa1 721 kr
STA-KON RB14-14F Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUB 3KG32 RB14-14FNylon0.95 "lappade1 / 4 "Standard1 649 kr
STA-KON RB14-6F Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUJ 3KG39 RB14-6FNylon0.87 "lappade#6Standard1 322 kr
STA-KON RB14-6FL Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUK 3KG40 RB14-6FLNylon0.87 "lappade#6Låsa1 730 kr
STA-KON RB14-6FS Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUL 3KG41 RB14-6FSNylon0.74 "lappade#6Flänsad1 490 kr
STA-KON RB14-8F Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AC9UUN 3KG43 RB14-8FNylon0.87 "lappade#8Standard1 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RB14-10FS Gaffelterminal blå 18 till 14 Awg - förpackning om 100
1 536 kr /enhet