STANDARD XCHANGE SN516008060006 Värmeväxlare, skal och rör, 631000 BtuH Max. BtuH | CU4HFQ 5TNX3

STANDARD XCHANGE SN516008060006 Värmeväxlare, skal och rör, 631000 BtuH Max. BtuH

Finns i lager
Artikel: CU4HFQ Modell: SN516008060006Korsreferens: 5TNX3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

316 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeväxlare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.7
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModelltempKapacitetförbindelseViktHöjdLängdMaterialMax. BtuH (applikation vatten till vatten)Pris
STANDARD XCHANGE SN503003024005 Värmeväxlarskal och rör 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FSkal 24, rör 12 GPMSkal 1 "NPT, rör 3/4" NPT17 kg4.8 "27.125 "Mässing330,00020 551 kr
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Värmeväxlarskal och rör 270k Btu | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FSkal 24, rör 12 GPMSkal 1 "NPT, rör 3/4" NPT15 kg4.8 "17.125 "316 Stainless Steel270,00044 471 kr
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Värmeväxlare skal och rör 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Skal 24, rör 12Skal 1 "NPT, rör 3/4" NPT124.810.375Kopparrör, mässingsskal, gjutjärnsändstycken240,00017 689 kr
STANDARD XCHANGE SN503003014005 Värmeväxlarskal och rör 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Skal 24, rör 12Skal 1 "NPT, rör 3/4" NPT144.817.125Mässing270,00018 994 kr
STANDARD XCHANGE SN503005014005 Värmeväxlare skal och rör 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Skal 60, rör 30Skal 1 1/2 "NPT, rör 1" NPT45718.812Mässing525,00034 025 kr
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Värmeväxlarskal och rör 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Skal 24, rör 12Skal 1 "NPT, rör 3/4" NPT204.827.125316 Stainless Steel330,00052 334 kr
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Värmeväxlare skal och rör 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Skal 60, rör 30Skal 1 1/2 "NPT, rör 1" NPT40718.812316 Stainless Steel525,00076 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516008060006 Värmeväxlare, skal och rör, 631000 BtuH Max. BtuH
316 886 kr /enhet