Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 016013R Fack 5 Fack | AG9FCA 19YU43

STANLEY 016013R Facklåda 5 fack

Finns i lager
Artikel: AG9FCA Modell: 016013RKorsreferens: 19YU43

Få det Maj 7, Tisdag
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar verktygslåda
LådmaterialPlast
FärgSvart
FärgfamiljSvart
LådglasIngen
Handtag DesignFäst
Insida djup5-19 / 64 "
Inuti höjden4 45 / 64 "
Inre bredd14 13 / 64 "
LåssystemHänglås Hasp
Antal lådor0
Utanför djup8"
Utanför höjd7"
Utanför bredd16 "
Övergripande djup8.187 "
Totala höjden7 13 / 64 "
Total bredd16 "
Lagringskapacitet485 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)20.4
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupHandtag DesignInsida djupTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetViktkapacitetInuti höjdenPris
STANLEY STST19950 Bärbar verktygslåda 19 Bredd x 12 Djup x 9-3 / 4 Höjd | AH3GQF 31XR34 STST1995012 "Fällbar topp9-41 / 64 "9.75 "19 "1611 cu. i.22 lb5.125 "-
RFQ
STANLEY STST19900 bärbar verktygslåda 19-29 / 32 Bredd x 12-5 / 16 Djup | AH3GQH 31XR36 STST1990012-5 / 16 "Fällbar topp9-41 / 64 "9.59319 29 / 32 "2685 cu. i.33 lb.5.125 "652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 016013R Facklåda 5 fack
272SEK /enhet