Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 62-541 Mutterdragarsats 6 delar SAE Solid | AH8MEJ 38WF21

STANLEY 62-541 Mutterdragare Set 6 delar SAE Solid

Finns i lager
Artikel: AH8MEJ Modell: 62-541Korsreferens: 38WF21
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
711SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutterdrivarsats
Hantera färgGul med flerfärgat grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hantera materialAcetat / Vinyl
Hexstorlek3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Antal bitar6
Total längd8"
SAE eller metriskSAE
Skaftlängd4"
SkaftmaterialStål
SkafttypSolid Hex
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.18
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk
    • Mutterhållning: Nej

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekAntal bitarSAE eller metriskPris
STANLEY 62-546 Mutterdragare Set 7 delar Metriskt fast | AH8MEK 38WF22 62-5465.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm7metrisk626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 62-541 Mutterdragare Set 6 delar SAE Solid
711SEK /enhet