Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY 62-574 Multibit skruvmejselsats Ratchet 20-in-1 | AH8MEY 38WF38

STANLEY 62-574 Multibit Skruvmejsel Set Ratchet 20-i-1

Finns i lager
Artikel: AH8MEY Modell: 62-574Korsreferens: 38WF38
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
411SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti-Bit skruvmejsel set
BithållartypMagnetisk snabbbyte
BitstilPhillips, Robertson Square Recess, Slotted, Torx (R)
Drivstorlek1 / 4 "
Förartyp20-i-1
FinishPolerad
Handtag DesignErgonomisk
MaterialS2 stål
Antal bitar21
Total längd10.5 "
Primär applikationGenerell mening
spärrJa
SkaftmaterialStål
SkafttypFastämne
Storlekar ingårMutterdragare 7/16 ", 11/32", 3/8 ", 5/16", 9/32 ", 1/4", Phillips #1, #2, #3, Slitsade 3/16 ", 5/32 ", 1/4", Robertson Square urtag #1, #2, #3, Torx (R) T6, T8, T10, T15, T20
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)12.19
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Single End / Double End: Single End

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY 62-574 Multibit Skruvmejsel Set Ratchet 20-i-1
411SEK /enhet