Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY FMST14920 Fack 10 Fack | AA6DKB 13U671

STANLEY FMST14920 Fack Box 10 Fack

Finns i lager
Artikel: AA6DKB Modell: FMST14920Korsreferens: 13U671

Få det Maj 14, Tisdag
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgSvart / Gul
SpärrtypBred sida
MaterialSlagfast plast
Antal fack10
Antal avtagbara avdelare10
Övergripande djup2-8 / 9 "
Totala höjden2 8 / 9 "
Total bredd13 8 / 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenArtikelMaterialTotal breddAntal fackUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
STANLEY FMST14820 Facklåda 10 Fack | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---705SEK
STANLEY STST14022 Facklåda 14-54 Fack | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "FacklådaSlagfast plast11 2 / 5 "14 till 54---324SEK
STANLEY 014725R Facklåda 25 Fack | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "FacklådaPlast16.5 "25---353SEK
STANLEY STST14021 Facklåda 10 Fack | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stapelbar facklådaPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "165SEK
STANLEY STST14027 Justerbar facklåda plast svart | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Stapelbar facklådaABS plast-143.5 "13 "17.375 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY FMST14920 Fack Box 10 Fack
607SEK /enhet