Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STST14022 Facklåda 14-54 Fack | AA6DKC 13U672

STANLEY STST14022 Facklåda 14-54 Fack

Finns i lager
Artikel: AA6DKC Modell: STST14022Korsreferens: 13U672

Få det Maj 7, Tisdag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgSvart / Gul
SpärrtypLås
MaterialSlagfast plast
Antal fack14 till 54
Antal avtagbara avdelare8
Övergripande djup2-3 / 5 "
Totala höjden2.75 "
Total bredd11 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.819
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenArtikelMaterialTotal breddAntal fackUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
STANLEY FMST14820 Facklåda 10 Fack | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---705SEK
STANLEY FMST14920 Fack 10 Fack | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---607SEK
STANLEY 014725R Facklåda 25 Fack | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "FacklådaPlast16.5 "25---353SEK
STANLEY STST14021 Facklåda 10 Fack | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stapelbar facklådaPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "165SEK
STANLEY STST14027 Justerbar facklåda plast svart | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Stapelbar facklådaABS plast-143.5 "13 "17.375 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STST14022 Facklåda 14-54 Fack
324SEK /enhet