Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STST14027 Justerbar facklåda plast svart | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Justerbar facklåda Plast Svart

Finns i lager
Artikel: AH8WUQ Modell: STST14027Korsreferens: 39AL10
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapelbar facklåda
FärgSvart / Gul
Fackdjup3 "till 12-3 / 4"
Fackhöjd3-1 / 4 "
Fackets bredd3 "till 17-1 / 2"
SpärrfärgGul
SpärrtypLås
MaterialABS plast
Antal fack14
Antal avtagbara avdelare8
Utanför höjd3.5 "
Utanför längd13 "
Utanför bredd17.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDIL

Produktinformation:

    • ESD Ledande: Nej
    • Avtagbara avdelare: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenArtikelMaterialTotal breddAntal fackUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
STANLEY FMST14820 Facklåda 10 Fack | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---705SEK
STANLEY FMST14920 Fack 10 Fack | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---607SEK
STANLEY STST14022 Facklåda 14-54 Fack | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "FacklådaSlagfast plast11 2 / 5 "14 till 54---324SEK
STANLEY 014725R Facklåda 25 Fack | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "FacklådaPlast16.5 "25---353SEK
STANLEY STST14021 Facklåda 10 Fack | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stapelbar facklådaPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STST14027 Justerbar facklåda Plast Svart
299SEK /enhet