Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY STST14021 Facklåda 10 Fack | AG9FBZ 19YU42

STANLEY STST14021 Facklåda 10 fack

Finns i lager
Artikel: AG9FBZ Modell: STST14021Korsreferens: 19YU42
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStapelbar facklåda
FärgSvart / Gul
SpärrtypLås
MaterialPlast
Antal fack10
Antal avtagbara avdelare8
Utanför höjd2.875 "
Utanför längd8 3 / 5 "
Utanför bredd11.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4717
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
URSPRUNGSLANDIL

Produktinformation:

    • ESD Ledande: Nej
    • Avtagbara avdelare: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenArtikelMaterialTotal breddAntal fackUtanför höjdUtanför längdUtanför breddPris
STANLEY FMST14820 Facklåda 10 Fack | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---742SEK
STANLEY FMST14920 Fack 10 Fack | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "FacklådaSlagfast plast13 8 / 9 "10---642SEK
STANLEY STST14022 Facklåda 14-54 Fack | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "FacklådaSlagfast plast11 2 / 5 "14 till 54---348SEK
STANLEY 014725R Facklåda 25 Fack | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "FacklådaPlast16.5 "25---365SEK
STANLEY STST14027 Justerbar facklåda plast svart | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Stapelbar facklådaABS plast-143.5 "13 "17.375 "374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY STST14021 Facklåda 10 fack
184SEK /enhet