Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY TRA705T Smala häftklammer 27/64 x 5/16 - Förpackning med 1000 | AB4ERN 1XHT5

STANLEY TRA705T smala klammer 27/64 x 5/16 - förpackning med 1000

Finns i lager
Artikel: AB4ERN Modell: TRA705TKorsreferens: 1XHT5
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmala kronklammer
FärgSilver
ByggGalvaniserat stål
Kronbredd (in.)27/64
Benlängd5 / 16 "
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7317006560
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgByggArtikelBenlängdTypPris
STANLEY TRA205T Smala häftklamrar 29/64 x 5/16 - Förpackning med 1000 | AB4ERH 1XHR9 TRA205TNaturalGalvaniserat stålBreda klammerklammer5 / 16 "Ljustull34SEK
STANLEY TRA704T Smala häftklamrar 27/64 x 1/4 tum - Förpackning med 1000 | AB4ERM 1XHT4 TRA704TSilverGalvaniserat stålSmala kronklammer1 / 4 "Heavy Duty37SEK
STANLEY TRA706T Smala häftklamrar Hd 27/64 x 3/8 - Förpackning med 1000 | AB4ERP 1XHT6 TRA706TSilverGalvaniserat stålSmala kronklammer3 / 8 "Heavy Duty39SEK
STANLEY TRA708T Smala häftklammer 7/16 x 1/2 tum - Förpackning med 1000 | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TNaturalGalvaniserat stålSmala kronklammer1 / 2 "SLITSTARK52SEK
STANLEY TRA709T Smala häftklamrar 7/16 x 9/16 - Förpackning med 1000 | AB4ERR 1XHT8 TRA709TSilverGalvaniserat stålSmala häftklamrar9 / 16 "Heavy Duty47SEK
STANLEY TRA706SST Smala häftklamrar rostfritt stål 7/16 x 3/8 - Förpackning med 1000 | AB4ERT 1XHT9 TRA706SSTSilverRostfritt stålSmala kronklammer3 / 8 "SLITSTARK254SEK
STANLEY TRA708SST Smala häftklamrar rostfritt stål 7/16 x 1/2 - Förpackning med 1000 | AB4ERU 1XHU1 TRA708SSTSilverRostfritt stålSmala kronklammer1 / 2 "Heavy Duty204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY TRA705T smala klammer 27/64 x 5/16 - förpackning med 1000
43SEK /enhet