Starrett 196B1 är en universal urkolvsindikator som används för att mäta små linjära avstånd och objektstorlekar. Den mäter avstånd mellan 0 och 0.2 tum med 0.001 tums graderingar för exakt mätning av stigningen eller fallet i arbetsstycket. Denna testindikator används i tillverkningsanläggningar, laboratorier och fordons- och flygindustrin.
Funktioner:
- Denna Starrett urtavla testindikator har ett skaft i rostfritt stål för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Den har satinkromfinish för minskad bländning och estetiskt utseende.
Kompatibla tillbehör:
- 657A magnetisk basindikatorhållare: Dessa hållare har en vridbar stolpe för att ge universell justering i horisontella och vertikala plan.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är urtavlans storlek på denna Starrett urtavla testindikator?
A. Den här rattens testindikator har en urtavla på 1-1/2 tum.
F. Vad är räckvidden för denna Starrett-klocktestindikator?
S. Denna testindikator har en räckvidd på 200 tum.
F. Hur stor är urtavlan på Starrett 196B1-testindikatorn?
A. Den här rattens testindikator har en öppning på 1-1/2 tum.
F. Vad är räckvidden för denna Starrett-klocktestindikator?
S. Denna testindikator har en räckvidd på 200 tum.
F. Vad är syftet med den bakre kolvfunktionen på Starrett 196B1 testindikator?
A. Den bakre kolvfunktionen gör att indikatorn kan användas i trånga utrymmen eller trånga ställen där direkt åtkomst till mätpunkten kan vara svår.
F. Vilken typ av lager används i denna testindikator?
S. Denna testindikator har glidlager för att säkerställa jämna och exakta rörelser under mätuppgifter. Kunder som söker efter en testindikator med en annan lagertyp kan välja 708ACZ enhet med juvelförsedda lager.