Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 445BZ-6RL Djupmikrometer, vadderat fodral, 0 - 6 tum | AC4GXG 2ZUD3 / 52224

STARRETT 445BZ-6RL djupmikrometer, vadderat fodral, 0 - 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GXG Modell: 445BZ-6RLKorsreferens: 2ZUD3 / 52224
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
7 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupmikrometer
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd4"
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypRinga
Rörelse av skruv1"
Antal mätstänger6
Mätområde0 till 6 "
Upplösning0.001 "
Rod Dia.5 / 32 "
RodtypJusterbar, fast
SPC-utgångNej
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 445-serie djupmikrometer konstruerad för att mäta djupet på slitsar, hål, axlar och utsprång
    • Har en kombinationsspärr- och hastighetsenhet för snabb justering och jämnt tryck och en ringformad låsmutter för säker låsning
    • Härdad, lappad och markbaserad yta och mätytor för exakta avläsningar och en matt kromfinish för minimering av bländning
    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
STARRETT 449BZ-6R Djupmikrometer Ej roterande 0-6 In | AE6MYB 5UAH4 / 52324 449BZ-6R0.045 "x 1 / 8"9 165 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 445BZ-6RL djupmikrometer, vadderat fodral, 0 - 6 tum
7 657 kr /enhet