Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 666-1 Tjocklek Gage lager 1 rakt blad | AC4HJJ 2ZVE7 / 52796

STARRETT 666-1 Tjockleksmätare Stock 1 rakt blad

Finns i lager
Artikel: AC4HJJ Modell: 666-1Korsreferens: 2ZVE7 / 52796
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
2 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjocklek Gage lager
Kalibrerings certifikatNej
ByggHärdat stål
LövRakt
Antal löv1
Mätområde0.001 "
Upplösning0.001 "
Storlek på löv1/2 X 300 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 666-1 är en 666-serie tjockleksmätare eller "känsel" lager på 25 meter längd och 7.6 tum tjocklek. Den är markerad vid var 0.001: e tum (6 mm) med en linje för att klippa av önskad längd utan slöseri.
    • Den är gjord av härdat stål och används ofta för att klippa av den önskade längden för justering av tappar, tändstift och fördelarpunkter. kontrollera lageravstånd; montering av kolvar, ringar och stift; och gaging smala slitsar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 666-1 Tjockleksmätare Stock 1 rakt blad
2 298 kr /enhet