Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT C493B Gradskiva och djupmätare 6 tum | AC4HDA 2ZUY4 / 52534

STARRETT C493B gradskiva och djupmätare 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4HDA Modell: C493BKorsreferens: 2ZUY4 / 52534
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
1 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGradskiva och djupmätare
Noggrannhet+/- 15 min
BladeJa
Bladstorlek1 / 4 "
FinishSatin Chrome
graderingar0-180
HeadFyrkant
Längd6"
MaterialVerktygsstål
Mätområde0 till 180 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett C493B är en kombination av gradskiva och djupmätare som är idealisk för användning i metall- eller träbearbetningsapplikationer för att samtidigt mäta vinklar och djup.
    • Den 6 tum långa mätaren och gradskivan har grader på åttonde - 8: e respektive 64 - 0 grader.
    • Gradskivan tillåter också en direkt avläsning av kompletterande vinklar.
    • Detta Starret-verktyg har en plan yta på baksidan av huvudet, vilket gör att den kan läggas platt på arbetsytan.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT C493B gradskiva och djupmätare 6 tum
1 983 kr /enhet