Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL DC6050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 11 tum Bredd | AF7DYR 20XE05

START INTERNATIONAL DC6050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 11 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AF7DYR Modell: DC6050Korsreferens: 20XE05
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
9 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDispenser
FärgSvart
Kärndia.1 "och 3"
Feedhastighet3.3 tum/sek.
Höjd15 "
Etikettlängd0.50 till 6 "
Längd11 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 4.5 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet16 "
Spänning110/115
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.99
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8422309120

Produktinformation:

    • Matningshastighet (3.3 tum / sek.)
    • Max. Etikettlängd (6 ")
    • Max. Etikettbredd (4-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
START INTERNATIONAL DC6050C Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 11 tum Bredd | AF7DYT 20XE06 DC6050C11 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL DC6050 Automatisk etikettdispenser 11 tum Längd x 11 tum Bredd
9 694 kr /enhet