Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENS 100626 Förfilter ,170 Inch | AA4MNY 12U753

STENS 100626 Förfilter ,170 tum

Finns i lager
Artikel: AA4MNY Modell: 100626Korsreferens: 12U753

Få det Maj 22, Onsdag
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfilter
Längd5.875 "
StorlekH .170 "W 3-1 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
STENS 100056 Förfilter | AA4MMG 12U715 100056---
RFQ
STENS 100168 Förfilter | AA4MMV 12U727 100168---
RFQ
STENS 100176 Förfilter | AA4MMW 12U728 100176---
RFQ
STENS 100192 Förfilter | AA4MMY 12U730 100192---
RFQ
STENS 100219 Förfilter | AA4MNA 12U732 100219--43SEK
STENS 100226 Förfilter | AA4MNC 12U734 100226---
RFQ
STENS 100227 Förfilter | AA4MND 12U735 100227---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENS 100626 Förfilter ,170 tum
50SEK /enhet