Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 88077 Tactical LED Handheld Flashlight, Aluminium, 1000 lm Max. Output, Black | CH6MZD 484R01

STREAMLIGHT 88077 Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, 1000 lm Max. Utgång, svart

Finns i lager
Artikel: CH6MZD Modell: 88077Korsreferens: 484R01

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 698 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batteriets bränningstid1.5/3/20 timmar.
batteri~~POS=TRUNC18650
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd374/237 / 95m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.07 "
Body MaterialAluminium
Släpp betyg2"
Ficklampa stråltypFlood
Lampans liv50000 hrs.
Längd7.08 "
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens1000 400/65 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Lumens intervallStörre än 750 lm
Maximal lumenutgång1000 lm
Antal batterier1
UtgångslägeStrobe
Högsta strålintensitet35000/14100/2250
Byte lampaNej
Körtid vid hög inställning1.5 hrs.
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTryckknappsvans
GarantiBegränsad livstid
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier9.24 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFicklampa stråltypFicklampaLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 90644 Ficklampa Led Orange 200/63 Längd Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonJa3.5/16 timmar2m-Taktiska50K tim2 55 / 64 "1 967 kr
STREAMLIGHT 74500 Tactical Handheld Light LED Black | AH8YKT 39CC98 74500AluminiumJa1/2/3.8 timmarNer till 2.0m-Taktiska50,000 timmar7"1 930 kr
STREAMLIGHT 88034 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 50, blå | CD2KNE 11U133 88034AluminiumJa36/14/1.5 timmar-FastIndustri50,000 timmar3.97 "910SEK
STREAMLIGHT 20700 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXA 480V81 20700AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "2 302 kr
STREAMLIGHT 20703 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXB 480V82 20703AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "3 546 kr
STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXC 480V83 25300NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 710 kr
STREAMLIGHT 25320 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, gul | CD2TXD 480V87 25320NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88077 Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, 1000 lm Max. Utgång, svart
2 698 kr /enhet