JUSTRITE SD32K45G-PUMP Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBL

JUSTRITE SD32K45G-PUMP Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V

Finns i lager
Artikel: CH6GBL Modell: SD32K45G-PUMP

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

204 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNöddusch
FärgWhite
Klassificering av elektrisk utrustningGenerell mening
Yttre djup41.8 "
Exteriör höjd94.8 "
Utvändig bredd39.2 "
Aktiveringsmetod för ögon/ansikteDra locket framåt
Ögon-/ansiktstvättskål Djup8"
Finish för ögon-/ansiktstvättskålAkrylkapslad
Ögon-/ansiktstvättskål bredd9.5 "
ÖgonsköljmaterialABS
ÖgonsköljfinishFörkromad
ÖgonvattenmaterialMässing
RammaterialRostfritt stål
Frekvens60 Hz
GradeKlass 316L
Inloppsstorlek1"
Max. Omgivningstemperatur95 Deg. F
Max. Arbetstryck87 psi
Min. Omgivningstemperatur41 Deg. F
Min. Arbetstryck29 psi
MonteringstypGolv
Panel MaterialGRP
Fas1
RörmaterialRostfritt stål
Rose Dia.10 "
DuschaktiveringsmetodDra i spaken
DuschventilmaterialRostfritt stål
Spänning120V AC
Vattenflöde Öga/Ansikte3 gpm
Vattenflöde dusch/kropp20 gpm
Typ av vatteninloppMNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5

Produktinformation:

Denna allt-i-ett ANSI-kompatibla kombinationsdusch och ögon-/ansiktstvätt hjälper till att förhindra översprutning och aktiveras för hand vid inträde, designad för platser där utrymmet är begränsat eller där nöddusch måste vara innesluten. Skåpduschen har en ihålig sektionsram i rostfritt stål omsluten av glasfiberplåt med rostfria rör för korrosionsbeständighet och förlängd livslängd. Den yttre beklädnaden innehåller universella piktogramskyltar och gröna och vita säkerhetsränder. Sumppumpen har en integrerad flottörbrytare, som ger automatisk pumpstyrning i form av en lågnivåavstängning för att förhindra risken för torrkörning - 120V, 60 Hz lämplig för allmänna ändamål. Monterad på insidan av skåpet för maximal nytta, ögon-/ansiktstvätt med hög, ANSI-kompatibel flödeshastighet inkluderar luftade diffusorer med finmaskiga silar och en individuell flödesregulator som ger en mjuk, skrubbande verkan till ögon och ansikte. Täckt skål ser också till att ögonspolningsmunstyckena och skålen förblir rena och fria från kontaminering hela tiden - inga dammskydd behövs. Aktivera genom att helt enkelt dra ned locket. Lättåtkomlig flödesregulatorventil placerad på sidan av skålen justeras för att passa olyckans svårighetsgrad. Systemet har en specialdesignad, högpresterande kvartsvarvskulventil gjord av 316L rostfritt stål för att klara de tuffaste miljöer och förhållanden på plats. Lågt vridmoment för att öppna ventilen ger pålitlig, enkel på/av-drift när nödsituationer inträffar. Ventilen inkluderar en inbyggd, kraftig stoppplatta i rostfritt stål för att klara grov drift utan fel. Inkluderar en inspektionsjournaletikett för registrering av test- och servicehistorik.

Funktioner:

  • Inbyggd avloppssump och listskärmar minskar risken för förorenat överskottsvatten utanför skåpets område
  • ANSI-kompatibel ögon-/ansiktstvätt med akryllock av ABS-lock skyddar mot damm och skräp
  • Dränkbar pump i skåpssump förhindrar översvämning genom att pumpa avloppsvatten till ett avlopp

Produktvarianter

ProduktModellMin. ArbetstryckRörmaterialDuschaktiveringsmetodPris
JUSTRITE SD31K45G Nöddusch med skåp, kroppstvätt med flera munstycken, ögon- och ansiktstvätt | CH6GBH SD31K45G50 psi-Fotpanel153 556 kr
RFQ
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Nöddusch för skåp, munstyckestvätt, ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V | CH6GBJ SD31K45G-PUMP50 psiUPVC, rostfritt stålFotpanel214 694 kr
JUSTRITE SD32K45G Nöddusch, täckt ögon- och ansiktstvätt | CH6GBK SD32K45G29 psiRostfritt stål-186 258 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE SD32K45G-PUMP Nöddusch med skåp, täckt ögon- och ansiktstvätt, sumppump, 120V
204 741 kr /enhet