Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG Styva rörrem 3 1/2 tum Silver - Förpackning med 10 | AC2ABU 2HCH6

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG styv rörrem 3 1/2 tum silver - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC2ABU Modell: 702 3 1/2 EGKorsreferens: 2HCH6
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
1 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal stel rörrem
FärgSilver
Ledningsstorlek3-1 / 2 "
Djup1.25 "
FinishElektrogalvaniserad
Längd9ft.
MaterialVarmvalsade kolstålstänger
Styv / rörstorlek (in.)3-1/2
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek12 Ga.
TypDesignlast 1650 kg.
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekLedningsstorlekDjupTråd storlekTypBreddFinishMätarePris
SUPER-STRUT 702 1/2 SS styv rörrem 1/2 tum rostfritt stål - Förpackning med 10 | AC2ABV 2HCH7 702 1/2 SS12 Ga.1 / 2 "--Designlast 750 kg.2.5 "Rostfritt stål-895SEK
SUPER-STRUT 702 3/4 SS styv rörrem 3/4 tum rostfritt stål - Förpackning med 10 | AC2ABW 2HCH8 702 3/4 SS14 Ga.3 / 4 "--Designlast 750 kg.-Rostfritt stål-1 090 kr
SUPER-STRUT 702 1 SS Styva rörrem 1 tum rostfritt stål - Förpackning med 10 | AC2ABX 2HCH9 702 1 SS14 Ga.1"--Designlast 750 kg.4"Rostfritt stål-929SEK
SUPER-STRUT 702 1 1/4 SS styv rörrem 1 1/4 tum rostfritt stål - Förpackning med 10 | AC2ABY 2HCJ1 702 1 1/4 SS14 Ga.1-1 / 4 "--Designlast 800 kg.4.8 "Rostfritt stål-1 139 kr
SUPER-STRUT 702 1 1/2 SS styv rörrem 1-1 / 2 tum rostfritt stål - Förpackning med 10 | AC2ABZ 2HCJ2 702 1 1/2 SS12 Ga.1-1 / 2 "--Designlast 800 kg.1.25 "Rostfritt stål-2 022 kr
SUPER-STRUT 702 2 SS Styva rörrem 2 tum rostfritt stål - Förpackning med 10 | AC2ACA 2HCJ3 702 2 SS12 Ga.2"--Designlast 800 kg.4.8 "Rostfritt stål-2 279 kr
SUPER-STRUT 702 2 1 / 2EG Stiv stel rör - Förpackning med 10 | AE7GDK 5YB94 702 2 1/2 EG12 Ga.2-1 / 2 "1-1 / 4 "2-1 / 2 "--Elektrogalvaniserad-747SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT 702 3 1/2 EG styv rörrem 3 1/2 tum silver - förpackning om 10
1 007 kr /enhet