Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYNFLEX 1219-440B3 Slang 1/4 tum ytterdiameter 250 fot svart med röd rand | AC2QJG 2LZP2

SYNFLEX 1219-440B3 Slang 1/4 tums ytterdiameter 250 fot svart med röd rand

Finns i lager
Artikel: AC2QJG Modell: 1219-440B3Korsreferens: 2LZP2
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
1 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart med röd rand
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.5 / 32 "
Längd250ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Min. Böj radie1"
Utanför Dia.1 / 4 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypFlamskydd
Vägg tjocklek0.040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.43
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
SYNFLEX 1219-44003 Slang 1/4 tum Ytterdiameter 250 fot Längd Svart | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Svart1 362 kr
SYNFLEX 1219-440A3 slangar 1/4 tum ytterdiameter 250 fot svart med Wh-rand | AC2QJF 2LZP1 1219-440A3Svart med vit rand1 674 kr
SYNFLEX 1219-440C3 Slang 1/4 tum ytterdiameter 250 fot svart med orange | AC2QJH 2LZP3 1219-440C3Svart med orange rand1 596 kr
SYNFLEX 1219-440E3 Slang 1/4 tum ytterdiameter 250 fot svart med grön | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Svart med grön rand1 674 kr
SYNFLEX 1219-440F3 Slang 1/4 tum ytterdiameter 250 fot svart med blå | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Svart med blå rand1 708 kr
SYNFLEX 1219-440G3 slang 1/4 tum ytterdiameter 250 fot svart med violett | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Svart med violett rand1 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYNFLEX 1219-440B3 Slang 1/4 tums ytterdiameter 250 fot svart med röd rand
1 696 kr /enhet