Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYNFLEX 1219-66203 Slang 3/8 tums ytterdiameter 250 fot svart | AC2QJM 2LZP7

SYNFLEX 1219-66203 Slang 3/8 tums ytterdiameter 250 fot svart

Finns i lager
Artikel: AC2QJM Modell: 1219-66203Korsreferens: 2LZP7
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
3 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgSvart
HårdhetShore A: 93 / D45D
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd250ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Min. Böj radie1-1 / 2 "
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-50 till 140 F.
TypFlamskydd
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMax. TryckMin. Böj radieUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
SYNFLEX 1219-13004 Slang 5/32 tum Ytterdiameter 500 fot Längd Svart | AC2QJD 2LZN8 1219-130043 / 32 "500ft.100 psi1 / 2 "5 / 32 "0.03 "2 547 kr
SYNFLEX 1219-86203 Slang 1/2 tum Ytterdiameter 250 fot Svart | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "5 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYNFLEX 1219-66203 Slang 3/8 tums ytterdiameter 250 fot svart
3 487 kr /enhet