Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20HJ79

TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1

Finns i lager
Artikel: AF6RPY Modell: LTRO243T-1Korsreferens: 20HJ79
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
2 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågvattenavgränsning
Kontroll typElektronisk
KapslingsfärgSvart
Kapslingsdjup (in.)1-13/16
Kapslingshöjd (in.)3.5
KapslingstypNEMA 1
Kapslingsbredd (in.)1-13/16
Inspänning24 VAC
Antal omkopplare1
Driftsområde3 / 4 "
reläer5Aps vid 24VAC
Byt typDubbel kast för enpol
TypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9032896060

Produktinformation:

    • Kabeldragare (plintar)
    • Specialfunktioner: Serviceindikatorlampa

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)InspänningPris
TACO LTA0243S-2 Lågvattenavskärning Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC2 263 kr
TACO LTA1203S-2 Lågvattenavskärning Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC2 229 kr
TACO LFA0243S-1 Lågvattenavskärning Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC3 701 kr
TACO LFA1203S-1 Lågvattenavskärning Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC3 701 kr
TACO LFM0243S-1 Lågvattenavskärning Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQD 20HJ84 LFM0243S-135.754-13/3224 VAC4 038 kr
TACO LFM1203S-1 Lågvattenavskärning Npt Elektronisk Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC4 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO LTRO243T-1 Low Water Cutoff Npt Elektronisk Nema 1
2 222 kr /enhet